Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POTH 200/20K

  • ERIKS:10016401
  • Fabrikant:4047526044442
Image 1
Serie: POTHWielen met polyurethaan loopvlak, zware polyamide velg.Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, hardheid 94° Shore A, hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, geringe rol- en zwenkweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring, onverbrekelijk verbonden met de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blicklecatalogus.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 67,29/ stukexcl. btw

€ 81,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C