Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POTH 125/8K

  • ERIKS:12547754
  • Fabrikant:4047526583194
Image 1
Serie: POTHWielen met polyurethaan loopvlak, zware polyamide velg.Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, hardheid 94° Shore A, hoog rijcomfort, geluidsarm rollend, geringe rol- en zwenkweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring, onverbrekelijk verbonden met de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blicklecatalogus.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- rollager, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 26,91/ stukexcl. btw

€ 32,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
46 mm
Type
POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C