Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POHI 150/20G

  • ERIKS:12547730
  • Fabrikant:4047526110727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C