Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POHI 125/12G

  • ERIKS:12547727
  • Fabrikant:4047526110710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C