Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POHI 102/12G

  • ERIKS:12547724
  • Fabrikant:4047526115715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,44/ stukexcl. btw

€ 27,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
100 mm
Breedte
38 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
POHI
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C