Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POEV 200/20R-SG

  • ERIKS:12547673
  • Fabrikant:4047526103453
Image 1
Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, korte tijd tot +100 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 67,07/ stukexcl. btw

€ 81,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C