€ 52,13/ stukexcl. btw
€ 63,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | POEV |
Type | POEV 160/20K |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | POEV |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |