€ 26,13/ stukexcl. btw
€ 31,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | POEV |
Type | POEV 125/15R |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Rubber |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 15 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | POEV |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |