Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POEV 125/10KD-SG

  • ERIKS:12547620
  • Fabrikant:4047526715670
Image 1
Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, hardheid 65° Shore A, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart, op de velg gevulkaniseerd.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: Een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, korte tijd tot +100 °C.
Bij omgevingstemperaturen +35 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 34,53/ stukexcl. btw

€ 41,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
10 mm
Naaflengte
46 mm
Type
POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C