€ 2,38/ stukexcl. btw
€ 2,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 65 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 10 mm |
Naaflengte | 33 mm |
Type | POA |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |