Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POA 48/8K-RO

  • ERIKS:12547587
  • Fabrikant:4047526118488
Image 1
Serie: POAPolyamide wielenHoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer lage rol- en zwenkweerstand, makkelijk rollend op gladde vloeren, zeer slijtvast, zwart.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C.Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
48 mm
Breedte
16 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
24 mm
Type
POA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C