Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel POA 125/12G

  • ERIKS:12547585
  • Fabrikant:4047526105440
Image 1
Serie: POAPolyamide wielenHoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer lage rol- en zwenkweerstand, makkelijk rollend op gladde vloeren, zeer slijtvast, zwart.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering:- glijlager, corrosiebestendig.- kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- kogellager (C): een centraal ingespoten, afgedicht kogellager, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C.Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
260 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
35 mm
Type
POA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C