Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PATH 75/8G

  • ERIKS:12547468
  • Fabrikant:4047526116965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
295 mm
Type
PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C