Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PATH 50/8G

  • ERIKS:12547463
  • Fabrikant:4047526116941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
22 mm
Type
PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C