Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PATH 50/6K-FK

  • ERIKS:12547460
  • Fabrikant:4047526116958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
6 mm
Naaflengte
23 mm
Type
PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C