€ 16,59/ stukexcl. btw
€ 20,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Glijlager |
Asdiameter | 12 mm |
Naaflengte | 35 mm |
Type | PATH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |