Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PATH 100/8KD-FK

  • ERIKS:12547425
  • Fabrikant:4047526125660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,99/ stukexcl. btw

€ 24,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
8 mm
Naaflengte
46 mm
Type
PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C