Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel PATH 100/12G

  • ERIKS:12547421
  • Fabrikant:4047526102838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Asdiameter
12 mm
Naaflengte
45 mm
Type
PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C