Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel P 492/25-90R

  • ERIKS:12547409
  • Fabrikant:4047526259662
Image 1
Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 of 4 Ply-rating, met binnenband, hoogste rijcomfort, uitermate vloerbesparend, zwart, PAK conform volgens EU-richtlijn 2005/69/EG.
Velgen: Geperst plaatstaal, geschroefd of gelast, met ingelaste stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering:
  • Glijlager: Corrosiebestendig.
  • Naaldlager: Met hoogwaardig vet gesmeerd.
  • Kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C.
Wiel- of bandafmetingen gelden voor onbelaste, nieuwe banden en kunnen gedurende gebruik in de breedte en diameter iets veranderen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met lijnprofiel
Diameter
490 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Naaldlager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
90 mm
Type
P
Type banden
4 Ply
Temperatuurgebied
van -25 tot 50 °C