€ 43,50/ stukexcl. btw
€ 52,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | P |
Type | P 263/20-50R |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Luchtband met blokprofiel |
Diameter | 260 mm |
Breedte | 85 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 50 mm |
Type | P |
Type banden | 2 Ply |
Temperatuurgebied | van -25 tot 50 °C |