€ 43,61/ stukexcl. btw
€ 52,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Luchtband met lijnprofiel |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Naaldlager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | P |
Type banden | 2 Ply |
Temperatuurgebied | van -25 tot 50 °C |