Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HTHW 85x85/20-90K

  • ERIKS:12378739
  • Fabrikant:4047526463465
Image 1

Serie: HTHW, afmetingen 82x60 - 85x80 mm

Palletrollen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane, stalen velg, beschermd tegen spat- en stromend water.Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: staal of grijs gietijzer.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met extra kogellagerafdichting, met hoogwaardig vet gesmeerd.De combinatie van spleet- en slepende afdichting biedt een optimale bescherming van het kogellager tegen contact met spatwater en vuil.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.

Opslaan in lijst

€ 69,57/ stukexcl. btw

€ 84,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
85 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
650 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HTHW
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C