Serie: HTHW, afmetingen 82x60 - 85x80 mm
Palletrollen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane, stalen velg, beschermd tegen spat- en stromend water.Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: staal of grijs gietijzer.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met extra kogellagerafdichting, met hoogwaardig vet gesmeerd.De combinatie van spleet- en slepende afdichting biedt een optimale bescherming van het kogellager tegen contact met spatwater en vuil.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen. Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
€ 62,89/ stukexcl. btw
€ 76,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 85 mm |
Breedte | 60 mm |
Draaggewicht | 450 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 12 mm |
Type | HTHW |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |