Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HTH 82x70/20-72K

  • ERIKS:12536452
  • Fabrikant:4047526467388
Image 1
Serie: HTH, afmetingen 60x35 - 82x65 mmPalletwagenrollen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, stalen velg.Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemischeverbinding met de velg. Materiaaleigenschappen: zie Blickle catalogus.Velg: staal of grijs gietijzer.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Velgen zonder kogellagers met lagerzittingen.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
82 mm
Breedte
70 mm
Draaggewicht
510 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C