Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HRP-POA 63G

  • ERIKS:12536428
  • Fabrikant:4047526117580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,81/ stukexcl. btw

€ 91,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
63 mm
Breedte
29 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
104 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 90 mm
Boutgat asafstand
70 x 70 mm
Type
HRP-POA
Materiaal vork
Aluminium
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C