Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HRIG-POA 72G

  • ERIKS:12536423
  • Fabrikant:4047526117535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,43/ stukexcl. btw

€ 114,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
72 mm
Breedte
31 mm
Draaggewicht
750 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
120 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 67 mm
Type
HRIG-POA
Materiaal vork
Aluminium
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C