€ 75,81/ stukexcl. btw
€ 91,73incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 63 mm |
Breedte | 29 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 104 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 65 mm |
Type | HRIG-POA |
Materiaal vork | Aluminium |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |