Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HRIG-POA 45G

  • ERIKS:12536420
  • Fabrikant:4047526117511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,16/ stukexcl. btw

€ 51,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
45 mm
Breedte
18 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
72 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 40 mm
Type
HRIG-POA
Materiaal vork
Aluminium
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C