Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HPO 85x90/20-90K

  • ERIKS:11289809
  • Fabrikant:4047526396893
Image 1
Serie: HPOPolyamide palletwagenrollenHoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rolweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 25,91/ stukexcl. btw

€ 31,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
85 mm
Breedte
90 mm
Draaggewicht
950 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C