Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HPO 82x100/20-100K

  • ERIKS:12536393
  • Fabrikant:4047526252465
Image 1
Serie: HPOPolyamide palletwagenrollenHoogwaardig, slagvast polyamide 6, hardheid 70° Shore D, zeer geringe rolweerstand, licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit.Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
82 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C