€ 20,80/ stukexcl. btw
€ 25,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 70 mm |
Draaggewicht | 650 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Type | HPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |