Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HB 85x100/20-100K

  • ERIKS:12536373
  • Fabrikant:4047526116200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,19/ stukexcl. btw

€ 83,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
85 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
760 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C