Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HB 82x60/20-60K

  • ERIKS:12536366
  • Fabrikant:4047526116132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,49/ stukexcl. btw

€ 67,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
82 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
440 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C