Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel HB 80x70/20-70K

  • ERIKS:12536363
  • Fabrikant:4047526105785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,58/ stukexcl. btw

€ 69,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
70 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Type
HB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C