Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GTHN 127/30H7

  • ERIKS:12536322
  • Fabrikant:4047526459741
Image 1
Serie: GTHN, wiel-D 75 - 200 mmZwaarlast aandrijfwielen met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg.Wielen serie GTHN:Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: robuust gietijzer, asgat en spiebaan volgens DIN 6885, zilver gelakt.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -30° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 116,76/ stukexcl. btw

€ 141,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GTHN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C