€ 973,58/ stukexcl. btw
€ 1.178,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 400 mm |
Breedte | 80 mm |
Draaggewicht | 3000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 40 mm |
Naaflengte | 90 mm |
Type | GTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |