Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GTH 302/30K

  • ERIKS:11290786
  • Fabrikant:4047526266851
Image 1
Hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg.
Velg:
  • Serie VSTH: Staal.
  • Serie GTH: Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen verschillende agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, korte tijd tot +90 °C.
Bij omgevingstemperaturen +40 °C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 381,93/ stukexcl. btw

€ 462,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
GTH
Type
GTH 302/30K
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
300 mm
Breedte
80 mm
Draaggewicht
2400 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
90 mm
Type
GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C