€ 199,51/ stukexcl. btw
€ 241,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | GTH |
Type | GTH 251/30K |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1250 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 30 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | GTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |