Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GTH 150/20K

  • ERIKS:11098804
  • Fabrikant:4047526266479
Image 1
Serie: VSTH, GTH, wiel-D 35 - 200 mmZwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen of gietijzeren velg.Wielen serie VSTH, GTH:Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: serie VSTH: staal.Serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd..Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 105,43/ stukexcl. btw

€ 127,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
GTH
Type
GTH 150/20K
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
750 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C