Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GTH 125/15K

  • ERIKS:12401295
  • Fabrikant:4047526266196
Image 1
Serie: VSTH, GTH, wiel-D 35 - 200 mmZwaarlastwielen met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen of gietijzeren velg.Wielen serie VSTH, GTH:Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92° Shore A, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand,vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbindingmet de velg. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Velg: serie VSTH: staal.Serie GTH: robuust gietijzer, vanaf wiel-D 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd..Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C.Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 72,69/ stukexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C