Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GSTN 160/25H7

  • ERIKS:12536267
  • Fabrikant:4047526113520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,06/ stukexcl. btw

€ 180,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
550 kg
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GSTN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C