€ 101,33/ stukexcl. btw
€ 122,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Asdiameter | 25 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Type | GSTN |
Temperatuurgebied | van -30 tot 70 °C |