€ 59,44/ stukexcl. btw
€ 71,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | GSPO |
Type | GSPO 80/20K |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide PA |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 1000 kg |
Lager | Kogellager |
Asdiameter | 20 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Type | GSPO |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |