Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GSPO 65/15K

  • ERIKS:12536246
  • Fabrikant:4047526113421
Image 1
Serie: GSPOZwaarlast gietpolyamide wielen.Hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide met een zeer hoog draagvermogen, hardheid 80° Shore D, zeer geringerol- en zwenkweerstand,licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering:- Kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- Pendelrollager: twee ingeperste pendelrollagers, afgedicht, zeer robuust, uitermate betrouwbaar, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij gevoelige vloeren dient men te rekenen met een relatief hoge specifieke contactdruk.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 51,80/ stukexcl. btw

€ 62,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
65 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
650 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
15 mm
Naaflengte
45 mm
Type
GSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C