Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GSPO 101/25K

  • ERIKS:11464820
  • Fabrikant:4047526610012
Image 1
Serie: GSPOZwaarlast gietpolyamide wielen.Hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide met een zeer hoog draagvermogen, hardheid 80° Shore D, zeer geringerol- en zwenkweerstand,licht lopend op gladde vloeren, zeer slijtvast, gebroken wit. Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus.Lagering:- Kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.- Pendelrollager: twee ingeperste pendelrollagers, afgedicht, zeer robuust, uitermate betrouwbaar, met hoogwaardig vet gesmeerd.Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C. Bij omgevingstemperaturen boven +35° C verminderen de draagvermogens.Bij gevoelige vloeren dient men te rekenen met een relatief hoge specifieke contactdruk.Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 106,19/ stukexcl. btw

€ 128,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
GSPO
Type
GSPO 101/25K
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Polyamide PA
Diameter
100 mm
Breedte
55 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C