Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GEVN 200/25H7

  • ERIKS:12536216
  • Fabrikant:4047526117009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GEVN
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C