Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GEVN 160/25H7

  • ERIKS:12536215
  • Fabrikant:4047526116996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,34/ stukexcl. btw

€ 157,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Asdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Type
GEVN
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C