Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GEV 400/30K

  • ERIKS:11547283
  • Fabrikant:4047526608156
Image 1
Serie: GEV

Zwaarlastwielen met elastische, massieve rubberen band, met gietijzeren velg.

Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit, hardheid 65° Shore A, staaldraadversterkt, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: robuust gietijzer, met smeernippel, gelakt, antraciet.
Lagering:
- kogellager: 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Opslaan in lijst

€ 447,52/ stukexcl. btw

€ 541,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
400 mm
Breedte
75 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
Kogellager
Asdiameter
30 mm
Naaflengte
90 mm
Type
GEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C