€ 372,43/ stukexcl. btw
€ 450,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Wiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 300 mm |
Breedte | 80 mm |
Draaggewicht | 2100 kg |
Asdiameter | 50 mm |
Naaflengte | 80 mm |
Type | GBN |
Temperatuurgebied | van -30 tot 70 °C |