Eriks
BLICKLE

BLICKLE Wiel GBN 202/40H7

  • ERIKS:12536157
  • Fabrikant:4047526113186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,01/ stukexcl. btw

€ 278,31incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Wiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
80 mm
Draaggewicht
1400 kg
Asdiameter
40 mm
Naaflengte
80 mm
Type
GBN
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C